Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem DIN 125, A4 nerūsējošais tērauds
DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A4 140 HV
DIN 125 A4 M3 / 3,2

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M3 |
Forma | A |
Iekšējais diametrs (d1) | 3,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 7 mm |
Biezums (h1) | 0,5 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |