Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem DIN 125, A4 nerūsējošais tērauds
DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A4 140 HV
DIN 125 A4 M4 / 4,3
Izstr. nr. 04124
EAN 4053479764344
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
Var lietot ar skrūves vītni | M4 |
Forma | A |
Iekšējais diametrs (d1) | 4,3 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 9 mm |
Biezums (h1) | 0,8 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |