Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem DIN 125, A4 nerūsējošais tērauds

DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A4 140 HV
DIN 125 A4 M6 / 6,4

Izstr. nr. 04126

EAN 4011231363488

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem DIN 125, A4 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 04126

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums
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
Var lietot ar skrūves vītni

M6

Forma

A

Iekšējais diametrs (d1)

6,4 mm

Ārējais diametrs (d2)

12 mm

Biezums (h1)

1,6 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Gluds