Gluda paplāksne Sešstūra galvu bultskrūvēm DIN 125, A2 nerūsējošais tērauds
DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A2 140 HV
PAPL.-DIN125-A-140HV-A2-D13,0
Izstr. nr. 040912
EAN 4011231358569
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
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Forma | A |
Iekšējais diametrs (d1) | 13 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 24 mm |
Biezums (h1) | 2,5 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |