Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gluda paplāksne Sešstūra galvu bultskrūvēm DIN 125, A2 nerūsējošais tērauds

DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A2 140 HV
PAPL.-DIN125-A-140HV-A2-D15,0

Izstr. nr. 040914

EAN 4011231358620

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gluda paplāksne Sešstūra galvu bultskrūvēm DIN 125, A2 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 040914

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M14

Forma

A

Iekšējais diametrs (d1)

15 mm

Ārējais diametrs (d2)

28 mm

Biezums (h1)

2,5 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija