Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gluda paplāksne Sešstūra galvu bultskrūvēm DIN 125, A2 nerūsējošais tērauds

DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A2 140 HV
PAPL.-DIN125-A-140HV-A2-D21,0

Izstr. nr. 040920

EAN 4058794700695

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gluda paplāksne Sešstūra galvu bultskrūvēm DIN 125, A2 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 040920
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
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M20

Forma

A

Iekšējais diametrs (d1)

21 mm

Ārējais diametrs (d2)

37 mm

Biezums (h1)

3 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija