Gluda paplāksne Sešstūra galvu bultskrūvēm DIN 125, A2 nerūsējošais tērauds
DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A2 140 HV
PAPL.-DIN125-A-140HV-A2-D8,4
Izstr. nr. 04098
EAN 4011231359047
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
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Forma | A |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 16 mm |
Biezums (h1) | 1,6 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |