Gofrēta gredzenveida termosarukuma kontaktspaile
Gredzenveida kontaktspaile
ELEKTROSAVIEN.(APALŠ) TERM. M4 SARK.
Izstr. nr. 05559011
EAN 4011231456333
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Puscaurspīdīgās termosarukuma caurulītes sniedz iespēju ērti vizuāli pārbaudīt savienojumu
- Laika ietaupījums, pateicoties par 40% ātrākam sarukuma procesam
- Zems savienojumu un vada izolācijas bojājuma risks, pateicoties zemai saraušanās temperatūrai
Piezīme
Izvairieties no termosarukuma caurulīšu pārkarsēšanas.
Atbilstība RoHS noteikumiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Savienojumi ar aizsardzību pret putekļiem un mitrumu. Laba līdz izcila pretestība pret benzīna, akumulatora skābes, dīzeļdegvielas, dzinēja eļļas, antifrīza, bremžu šķidruma, 5% sāls šķīduma, izopropilspirta iedarbību.
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1,5 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Atloka caurums | M4 |
Izolācijas izturība | 30 kV/mm |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 125 °C |
Min. saraušanās temperatūra | 100 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!