Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gofrēta izolācijas caurule

Gofrēta izolācijas caurule
VADU IZOLĀCIJA GOFRĒTA PA6 10MM

Izstr. nr. 0771990101

EAN 4053479994994

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gofrēta izolācijas caurule

Izstr. nr. 0771990101

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nodrošina aizsardzību pret karstumu, UV starojumu, mitrumu un ķīmiskām vielām.

Izturība pret spirtiem, smērvielām, minerāleļļām, dīzeļdegvielu un benzīnu.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemēram, motora nodalījums, virsbūve, transportlīdzekļa salons, mašīnu/aparātu konstrukcija, komutatoru skapji, transportlīdzekļu elektroinstalācijas aizsardzība pret karstumu, mitrumu, ķīmiskām vielām un UV starojumu.

Krāsa

Melns

Nominālais platums

10 mm

Ārējais diametrs

12,9 mm

Iekšējais diametrs

9,8 mm

Dizains

Triecienizturīgs, Vidēji ciets

Uzliesmošanas spēja

Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 HB

Slodzes spēks pie 5 cm

350 N

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 120 °C

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

Nesatur halogēnu

Izturība pret ultravioleto starojumu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija