Gofrēta izolācijas caurule
Gofrēta izolācijas caurule
VADU IZOLĀCIJA GOFRĒTA PA6 17MM
Izstr. nr. 0771990171
EAN 4053479995038
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturība pret spirtiem, smērvielām, minerāleļļām, dīzeļdegvielu un benzīnu.
Datu lapas(X)
Piemēram, motora nodalījums, virsbūve, transportlīdzekļa salons, mašīnu/aparātu konstrukcija, komutatoru skapji, transportlīdzekļu elektroinstalācijas aizsardzība pret karstumu, mitrumu, ķīmiskām vielām un UV starojumu.
![]() | |
Krāsa | Melns |
Nominālais platums | 17 mm |
Ārējais diametrs | 21 mm |
Iekšējais diametrs | 16,6 mm |
Dizains | Triecienizturīgs, Vidēji ciets |
Uzliesmošanas spēja | Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 HB |
Slodzes spēks pie 5 cm | 350 N |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 120 °C |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |