Gofrēta izolācijas caurule
Gofrēta izolācijas caurule
VADU IZOLĀCIJA-PLA-MELNA-NW8,5
Izstr. nr. 077199008
EAN 4045727849934
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nodrošina aizsardzību pret karstumu, UV starojumu, mitrumu un ķīmiskām vielām.
Izturība pret spirtiem, smērvielām, minerāleļļām, dīzeļdegvielu un benzīnu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piemēram, motora nodalījums, virsbūve, transportlīdzekļa salons, mašīnu/aparātu konstrukcija, komutatoru skapji, transportlīdzekļu elektroinstalācijas aizsardzība pret karstumu, mitrumu, ķīmiskām vielām un UV starojumu.
![]() | |
Krāsa | Melns |
Nominālais platums | 8,5 mm |
Ārējais diametrs | 11,7 mm |
Iekšējais diametrs | 8,4 mm |
Uzliesmošanas spēja | Pašdziestošs atbilstoši UL94 |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 120 °C |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Nesatur halogēnu | Jā |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |