Gofrēts kabeļuzgalis, asmens savienotājs Ar PVC izolāciju
Asmens savienotājs
ELEKTRO SAV.-SARK.-4,8X0,8MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Smalkiem un ļoti smalkiem vara vadiem
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 4,8 x 0,8 mm |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC |
Maks. temperatūras nosacījumi | 75 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 75 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | PVC |
Nesatur halogēnu | Nē |
Nesatur silikonu | Nē |