Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gofrēts kabeļuzgalis, asmens savienotājs Ar PVC izolāciju

Asmens savienotājs
ELEKTRO SAV.-SARK.-6,3X0,8MM

Izstr. nr. 05589441

EAN 4011231469197

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gofrēts kabeļuzgalis, asmens savienotājs Ar PVC izolāciju

Izstr. nr. 05589441

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Smalkiem un ļoti smalkiem vara vadiem

Min./maks. stieples šķērsgriezums

0,5-1 mm²

Krāsa

Sarkans

Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs

6,3 x 0,8 mm

Maks. nominālais spriegums

600 V/AC

Maks. temperatūras nosacījumi

75 °C

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-10 to 75 °C

Materiāls

Varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izolācijas materiāls

PVC

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija