Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gredzenveida saspiežams kabeļuzgalis DIN 46234 un līdzīgi

Saspiežams kabeļuzgalis
VADU SAVIENOJUMS 35MM2 M10

Izstr. nr. 096763510

EAN 4046777918595

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gredzenveida saspiežams kabeļuzgalis DIN 46234 un līdzīgi

Izstr. nr. 096763510

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Lietotājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, izmantojot pārbaudi ar izvilkšanu).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

No tievām un ļoti tievām vara stieplēm savītiem vadiem, piemēram, kuri atbilst DIN EN 60228 2., 5. un 6. klasei

Stieples šķērsgriezums

35 mm²

Atloka caurums

M10

Nominālais izmērs

10–35

Stieples diametrs (d1)

9,0 mm

Cauruma diametrs (d2)

10,5 mm

Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (l)

27 mm

Uzmavas garums

12 mm

Platums (b)

18 mm

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

125 °C

Materiāls

Elektrolītiskais varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija