Gredzenveida saspiežams kabeļuzgalis DIN 46234 un līdzīgi
Saspiežams kabeļuzgalis
VADU SAVIENOJUMS LUG 35-M12
Izstr. nr. 096763512
EAN 4046777918465
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Lietotājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, izmantojot pārbaudi ar izvilkšanu).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
No tievām un ļoti tievām vara stieplēm savītiem vadiem, piemēram, kuri atbilst DIN EN 60228 2., 5. un 6. klasei
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 35 mm² |
Atloka caurums | M12 |
Nominālais izmērs | 12–35 |
Stieples diametrs (d1) | 9,0 mm |
Cauruma diametrs (d2) | 13,0 mm |
Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (l) | 31 mm |
Uzmavas garums | 12 mm |
Platums (b) | 22 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 125 °C |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |