Gredzenveida uzgriežņu atslēga metriska, taisna
Gredzenveida uzgriežņu atslēga
ATSLĒGA (AR SIT.ROKTURI)-DIN7444-WS36
Izstr. nr. 071526136
EAN 4011231733755
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Gals: Divpadsmit stūru
- Standarts: DIN 7444
- Materiāls: Īpašs kaltais tērauds ar lielu triecienizturību
- Virsma: Tērauda pelēka
- Forma: Īpaša, izturīga profila kāts un sišanas gals vissarežģītākajiem uzdevumiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Kravas, būvniecības mašīnām, darbnīcām, kuģubūvētavām, smagajai rūpniecībai, kalnrūpniecībai un dzelzceļiem
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 36 mm |
Garums (L) | 205 mm |
Gala veids | Galva ar divpadsmit pusēm |
Gredzena biezums (a) | 18 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d1) | 58 mm |