Gremdgalvas skrūve ar iegremdētu galvu, H DIN 965, A2 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 965, gluds nerūsējošais tērauds A2, H
SKRŪVE-GR/G-DIN965-A2-PH1-M3X6
Izstr. nr. 02813 6
EAN 4011231320306
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 965 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7046, 1./2. daļa. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | noņemts nominālais diametrs Ø M1.6 | izlaista stiprības klase 5.8 un A4-70 | mainīts vītnes garums | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M3 |
Garums (l1) | 6 mm |
Galvas diametrs (dk) | 5,6 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,65 mm |
Standarti | DIN 965 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | H1 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,5 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |