Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gremdgalvas skrūve ar iegremdētu galvu, H DIN 965, cinkots tērauds, zils pasivēts 4.8 (A2K)

DIN 965, cinkots tērauds 4.8, H
SKR GG DIN 965-4-8 PH (A2K) M5X45

Izstr. nr. 00485 45

EAN 4053479739632

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gremdgalvas skrūve ar iegremdētu galvu, H DIN 965, cinkots tērauds, zils pasivēts 4.8 (A2K)

Izstr. nr. 00485 45

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 965 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7046, 1./2. daļa. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | noņemts nominālais diametrs Ø M1.6 | izlaista stiprības klase 5.8 un A4-70 | mainīts vītnes garums | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Garums (l1)

45 mm

Galvas diametrs (dk)

9,2 mm

Galvas augstums (k1)

2,5 mm

Standarti

DIN 965

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

H2

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,8 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija