Gremdgalvas skrūve ar iegremdētu galvu, H DIN 965, cinkots tērauds, zils pasivēts 4.8 (A2K)
DIN 965, cinkots tērauds 4.8, H
SKR GG DIN 965-4.8 PH (A2K) M4X16
Izstr. nr. 00484 16
EAN 4024835988704
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 965 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7046, 1./2. daļa. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | noņemts nominālais diametrs Ø M1.6 | izlaista stiprības klase 5.8 un A4-70 | mainīts vītnes garums | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,2 mm |
Standarti | DIN 965 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,7 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |