Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gremdgalvas skrūve ar iegremdētu galvu, H DIN 965, cinkots tērauds, zils pasivēts 4.8 (A2K)

DIN 965, cinkots tērauds 4.8, H
SKR GG DIN 965-4.8 PH (A2K) M6X40

Izstr. nr. 00486 40

EAN 4011231075428

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gremdgalvas skrūve ar iegremdētu galvu, H DIN 965, cinkots tērauds, zils pasivēts 4.8 (A2K)

Izstr. nr. 00486 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 965 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7046, 1./2. daļa. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | noņemts nominālais diametrs Ø M1.6 | izlaista stiprības klase 5.8 un A4-70 | mainīts vītnes garums | mainīts iegremdētas galvas iespiešanās dziļums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

40 mm

Galvas diametrs (dk)

11 mm

Galvas augstums (k1)

3 mm

Standarti

DIN 965

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

H3

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija