Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdas galvu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)
DIN 7991/ISO 10642, cinkots tērauds 08.8
SKR-GG-ISO10642-8.8-(A2K)-M3X12
Izstr. nr. 00873 12
EAN 4038898758747
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M3 |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dk) | 5,81 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,86 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS2 |
Standarti | ISO 10642 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 08,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |