Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdas galvu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)

DIN 7991/ISO 10642, cinkots tērauds 08.8
SKR-GG-ISO10642-8.8-(A2K)-M4X6

Izstr. nr. 00874 6

EAN 4024835913720

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdas galvu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)

Izstr. nr. 00874 6

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).



Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M4

Garums (l1)

6 mm

Galvas diametrs (dk)

7,96 mm

Galvas augstums (k1)

2,48 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS2.5

Standarti

ISO 10642

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

08,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija