Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, A2-070, gluds nerūsējošais tērauds
DIN 7991/ISO 10642, gluds nerūs. tērauds A2
SKRŪVE-ISO10642-A2/070-HS2,5-M4X8
Izstr. nr. 01004 8
EAN 4011231170123
 
				Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Saskaņā ar šo standartu galvas ģeometriskās formas dēļ gremdgalvas skrūvēm ir ierobežota slogojamība, tādēļ tās, iespējams, neatbilst stiepes vai vērpes izturības prasībām.
- Faktiskās skrūves mehāniskās īpašības nemainās, un tās atbilst standarta ISO 3506-1 prasībām.
- Atkarībā no veida šīs preces ir pieejamas ar vītni gandrīz līdz pat galvai.
- Skrūvju galvas iegremdēšanai saskaņā standarta DIN 7991 un ISO 10642 prasībām ir jāatbilst DIN 74 F formai.
Standarts DIN 7991 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10642. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 | 
| Garums (l1) | 8 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 7,96 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 2,48 mm | 
| Iekšējā piedziņa (s1) | HS2.5 | 
| Standarti | ISO 10642 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 | 
| Īpašuma klase | 070 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Pusiegremdēta galva | 
| Piedziņas veids | Sešstūra ligzda | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Vītnes konstrukcija | Pilna vītne | 
| Izstrādājuma klase | A |