Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, A2-070, gluds nerūsējošais tērauds

DIN 7991/ISO 10642, gluds nerūs. tērauds A2
SKRŪVE-ISO10642-A2/070-HS3-M5X40

Izstr. nr. 01005 40

EAN 4011231170284

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, A2-070, gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 01005 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Saskaņā ar šo standartu galvas ģeometriskās formas dēļ gremdgalvas skrūvēm ir ierobežota slogojamība, tādēļ tās, iespējams, neatbilst stiepes vai vērpes izturības prasībām.

  • Faktiskās skrūves mehāniskās īpašības nemainās, un tās atbilst standarta ISO 3506-1 prasībām.

  • Atkarībā no veida šīs preces ir pieejamas ar vītni gandrīz līdz pat galvai.

  • Skrūvju galvas iegremdēšanai saskaņā standarta DIN 7991 un ISO 10642 prasībām ir jāatbilst DIN 74 F formai.
Piezīme

Standarts DIN 7991 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10642. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).



Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Garums (l1)

40 mm

Galvas diametrs (dk)

10,07 mm

Galvas augstums (k1)

3,1 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS3

Standarti

ISO 10642

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

070

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija