Gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, A4-070, gluds nerūsējošais tērauds
DIN 7991/ISO 10642, parasts nerūs. tērauds, A4
SKRŪVE-GR/G-ISO10642-A4/070-HS4-M6X20
Izstr. nr. 02996 20
EAN 4045989462124
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Saskaņā ar šo standartu galvas ģeometriskās formas dēļ gremdgalvas skrūvēm ir ierobežota slogojamība, tādēļ tās, iespējams, neatbilst stiepes vai vērpes izturības prasībām.
- Faktiskās skrūves mehāniskās īpašības nemainās, un tās atbilst standarta ISO 3506-1 prasībām
- Atkarībā no veida šīs preces ir pieejamas ar vītni gandrīz līdz galvai
- Skrūvju galvas iegremdēšanai saskaņā standarta DIN 7991 un ISO 10642 prasībām ir jāatbilst DIN 74 F formai
Standarts DIN 7991 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10642. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | noņemts nominālais diametrs M18, M22, M24 | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 3506-1
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dk) | 12,16 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,72 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS4 |
Standarti | ISO 10642 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 070 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |