Gremdpaplāksne/paplāksne Alumīnijs gremdgalvas skrūvēm
Gremdpaplāksne/paplāksne, ALU
PAPL-CS-ALU-D8,4
Izstr. nr. 045768
EAN 4011231388351
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
Izmantošanas jomaAlumīnija logu konstrukcijām, saules paneļu montāžai, fasāžu montāžai, kāpņu celtniecībai, tramvaju būvei, dzelzceļa vagonu un tramvaju darbnīcām.
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 25 mm |
Ārējais diametrs 2 (d3) | 19 mm |
Augstums (h1) | 5,0 mm |
Materiāls | Alumīnijs |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Var lietot ar | Gremdgalvas skrūves |