Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gremdurbis, dzeltens/zils gredzens, HSS 90° DIN 335 C

Koniskais gremdurbis HSS 90° DIN 335C, dzeltens/zils gredzens
ZEŅĶURBIS-MA-DZEL/ZILS-HSS-90DGR-D6,3MM

Izstr. nr. 0694117006

EAN 4062856933655

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gremdurbis, dzeltens/zils gredzens, HSS 90° DIN 335 C

Izstr. nr. 0694117006
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
Īpaši piemērots standarta tērauda, čuguna un krāsaino metālu (alumīnija, vara, alumīnija sakausējumu, plastmasas) apstrādei.

Gremdēšanai bez atskabargām un atskarpju noņemšanai


Precīzs konisks gremdurbis ar 3 griezējmalām, precīzs griezums



Optimizēta ģeometrija rokas vadotnes lietošanai


Mazāka piepūle un uzlabota gremdurbumu kvalitāte un skaidu noņemšana, salīdzinot ar standarta koniskajiem gremdurbjiem



Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR ( pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Liets metāls, Alumīnijs

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Gala frēzes diametrs (d1)

6,3 mm

Kāta diametrs (d2)

5 mm

Gala diametrs (d3)

1,5 mm

Garums (l1)

45 mm

Griezējmalu skaits (Z)

3 Stck(pcs)

Standarti

DIN 335

Forma

C

Zāģējamais materiāls

HSS

Gremdurbja leņķis

90 Degree

Virsma

Bez pārklājuma

Kāta veids

Cilindrisks

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Gremdurbja griešanās ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Gremdurbja darbības kvalitāte (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Gremdurbja dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Alumīnija lējuma sakausējumi (> 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska, Plastmasa, stiprināta ar aramīda šķiedrām, Plastmasa, stiegrota ar stiklšķiedru/oglekļa šķiedru

Koniskā gremdurbja atbilstība skrūvju standartiem
Koniskā gremdurbja nominālais diametrs d1 Koniskām gremdgalvas skrūvēm Koniskām gremdgalvas skrūvēm
DIN EN ISO 10642
(iepriekš DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(iepriekš DIN 963, 964, 965, 966)
6.3 mm M3 M3
8.3 mm M4 -
10.4 mm M5 M4, M5
12.4 mm M6 M6
16.5 mm M8 M8
20.5 mm - M10
25.0 mm M10, M12 M12
31.0 mm M16 -
Apzīmējums
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve (mm/r)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Diam. 25,0-31,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība vc f
Diam. 25,0 Diam. 31.0
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitridēts tērauds ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Instrumentu tērauds ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Ātrgriezējtērauds ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Čuguns ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Atdzesēts čuguns ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Deformējami alumīnija sakausējumi ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magnija sakausējumi ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Varš, mazleģēts ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Misiņš, garā šķeldošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plastmasa ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Diam. 12.4-20.5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība vc f
Diam. 12.4 Diam. 16.5 Diam. 20.5
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridēts tērauds ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Instrumentu tērauds ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Ātrgriezējtērauds ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Čuguns ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Atdzesēts čuguns ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Deformējami alumīnija sakausējumi ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnija sakausējumi ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Varš, mazleģēts ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Misiņš, garā šķeldošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastmasa ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Griezuma parametri HSS 90° DIN 335C koniskajiem gremdurbjiem ar dzeltenu/zilu gredzenu
Diam. 6.3-10.4
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība vc f
Diam. 6.3 Diam. 8.3 Diam. 10.4
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridēts tērauds ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Instrumentu tērauds ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Ātrgriezējtērauds ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Čuguns ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Atdzesēts čuguns ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Deformējami alumīnija sakausējumi ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnija sakausējumi ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Varš, mazleģēts ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Misiņš, garā šķeldošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastmasa ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija