Griestu nagla W-DN
Griestu nagla W-DN
ENK-(W-DN)-(A2K)-35-6X70
Izstr. nr. 090536 35
EAN 4011231850384
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Uzstādīšana caurspiežot
- Mazs urbuma dziļums
- Mazs urbuma diametrs
- Tūlītēja slodzes nestspēja — nav jāgaida
- Viegli ievietot: sitiet ar āmuru pa izvirzīto tapu, līdz tā ir iedzīta līdz galam
- Nav nepieciešami īpaši urbji vai montāžas instrumenti
- Stiprināšana, izmantojot berzes bloķēšanu: attālumu kontrolējošs izplešanās enkurs
Enkuri nestrukturālā sistēmā, pamatojoties uz lieku konstrukciju betonā: Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-12/0029
- Izmēri noteikti saskaņā ar Eiropas tehniskā novērtējuma vadlīnijām (ETAG) “Metāla enkuri lietošanai betonā”, C pielikums, projektēšanas metode C
- Stiprinājumi saskaņā ar Eiropas tehnisko apstiprinājumu par saplaisājušu betonu (betona stiepes zona) un nesaplaisājušu betonu (betona saspiešanas zona)
- Enkuram ir Eiropas tehniskais apstiprinājums attiecībā uz lietošanu ar normāla svara dzelzsbetonu vai betonu, kas nav dzelzsbetons un kura stiprības klase ir vismaz C20/25, bet nav lielāka par C50/60, saskaņā ar EN 206-1:2000-12 prasībām
Ugunsizturība: R30, R60, R90, R120 (pamatmateriāls: betons no C20/25 līdz C50/60): Tehniskais ziņojums TR 020 “Stiprinājumu novērtējums saistībā ar ugunsizturību” (iekļauts ETA-12/0029 prasībās)
Enkuri nestrukturālā sistēmā, pamatojoties uz lieku konstrukciju betonā (visiem slodzes virzieniem)
Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients YF = 1,4. Skatiet Eiropas tehniskā apstiprinājuma vadlīniju (ETAG) C pielikumu, lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un šķērsslodzes apvienošanu, malu attālumu ietekmi un enkuru grupām.
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā
Ir ņemti vērā daļējie drošības koeficienti nestspējai uguns iedarbības laikā YM,fi = 1,0, kā ieteikts apstiprinājumā, un daļējais iedarbības drošības koeficients YF = 1,0.
Nominālais urbja diametrs un urbja griezējasmens diametrs
Volframa karbīda perforatora urbjiem ir jāatbilst Deutsches Institut für Bautechnik (Vācijas Inženierceltniecības institūta — DIBt) un Vācijas instrumentu ražotāju asociācijas (FWI) informatīvajā izdevumā aprakstītajām specifikācijām par “mūra urbju ar volframa karbīda griešanas virsbūvi raksturojošiem lielumiem, prasībām un testiem, ko izmanto stiprināšanai paredzētu urbšanas atveru ražošanai”. Würth perforatora urbji atbilst informatīvajā izdevumā aprakstītajām specifikācijām.
Enkuri nestrukturālā sistēmā, pamatojoties uz lieku konstrukciju betonā: Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-12/0029
- Izmēri noteikti saskaņā ar Eiropas tehniskā novērtējuma vadlīnijām (ETAG) “Metāla enkuri lietošanai betonā”, C pielikums, projektēšanas metode C
- Stiprinājumi saskaņā ar Eiropas tehnisko apstiprinājumu par saplaisājušu betonu (betona stiepes zona) un nesaplaisājušu betonu (betona saspiešanas zona)
- Enkuram ir Eiropas tehniskais apstiprinājums attiecībā uz lietošanu ar normāla svara dzelzsbetonu vai betonu, kas nav dzelzsbetons un kura stiprības klase ir vismaz C20/25, bet nav lielāka par C50/60, saskaņā ar EN 206-1:2000-12 prasībām
Ugunsizturība: R30, R60, R90, R120 (pamatmateriāls: betons no C20/25 līdz C50/60): Tehniskais ziņojums TR 020 “Stiprinājumu novērtējums saistībā ar ugunsizturību” (iekļauts ETA-12/0029 prasībās)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Piemērota viegla griestu pārklājuma un piekaramo griestu, metāla profilu, perforētu lokšņu, vadu piekares, bīdmēru piekares, koka plākšņu, koka latu, brusu u.c. materiālu piestiprināšanai
- Drīkst izmantot tikai sausās telpās
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Enkura diametrs | 6 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 35 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 32 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 6 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 40 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 7 mm |
Urbja griešanas diametrs (d cut) | 6,4 mm |
Minimālais komponenta biezums (h min) | 80 mm |