Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/SNPyx9Uovp4

Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM - 1
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM - 2
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM - 3
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM - 4
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu - GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM - 5

Griezējdisks ar karbīda pārklājumu

Griezējdisks ar karbīda pārklājumu
GRIEZĒJDISKS-KA-1,8-DR10,0-D76MM

Izstr. nr. 0667410076

EAN 4046777690439

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu

Izstr. nr. 0667410076
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
Īpaši izstrādātās diska karbīda granulas nodrošina ne tikai ilgu darbmūžu, bet arī ātru griešanu, izmantojot leņķa slīpmašīnu.

Ietaupa laiku


Dažādus materiālus var griezt ar vienu ierīci. Nav vajadzīga laikietilpīga darbarīku un piederumu maiņa.



Ātrs, līdzens griezums


  • To nodrošina īpašā diska konstrukcija.

  • Minimālais diska biezums un slāpēšanas spraugas pieļauj 80 m/s lielu ātrumu.


Ārkārtīgi droša izmantošana


Izturīgais savienojums starp tērauda korpusu un karbīda granulām nodrošina izturību un drošību griežot (nav atsitiena ja tiek grieztas, piemēram, naglas).



Ērta un viegla lietošana


Var izvēlēties vienu vai otru rotācijas virzienu.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Cieta un mīksta koksne, koka materiāli ar naglām, saplāksnis, skaidu plāksne, MDF, ģipša apmetuma plāksnes un kokšķiedru plāksnes, plastmasa (kabeļu kanāli, caurules vai tamlīdzīgi) u.c. Celtniecības un renovācijas darbiem, it īpaši elektriķiem, santehniķiem, galdniekiem.

Diametrs

76 mm

Biezums

1,8 mm

Urbums

10 mm

Maks. rotācijas ātrums

20100 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija