Griezējdisks ar karbīda pārklājumu
Griezējdisks ar karbīda pārklājumu
GRIEZĒJDISKS-KA-2,0-DR22,2-D125MM
Izstr. nr. 0667410122
EAN 4046777490244
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ietaupa laiku
Dažādus materiālus var griezt ar vienu ierīci. Nav vajadzīga laikietilpīga darbarīku un piederumu maiņa.
Ātrs, līdzens griezums
- To nodrošina īpašā diska konstrukcija.
- Minimālais diska biezums un slāpēšanas spraugas pieļauj 80 m/s lielu ātrumu.
Ārkārtīgi droša izmantošana
Izturīgais savienojums starp tērauda korpusu un karbīda granulām nodrošina izturību un drošību griežot (nav atsitiena ja tiek grieztas, piemēram, naglas).
Ērta un viegla lietošana
Var izvēlēties vienu vai otru rotācijas virzienu.
Datu lapas(X)
Cieta un mīksta koksne, koka materiāli ar naglām, saplāksnis, skaidu plāksne, MDF, ģipša apmetuma plāksnes un kokšķiedru plāksnes, plastmasa (kabeļu kanāli, caurules vai tamlīdzīgi) u.c. Celtniecības un renovācijas darbiem, it īpaši elektriķiem, santehniķiem, galdniekiem.
Diametrs | 125 mm |
Biezums | 2,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |