Grunts plastmasai
Grunts plastmasai
GRUNTS PLASTMASAI 250ML
Izstr. nr. 5867000150
EAN 4099617002480
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izsmidzināšana ar plašu pārklājumu
- Liels izsmidzināšanas apjoms
- Nemainīgs izsmidzināšanas spiediens līdz pilnīgai baloniņa iztukšošanai
- Profesionāli krāsošanas rezultāti
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze, pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.
Datu lapas(X)
Bezkrāsains gruntējums transportlīdzekļu priekšējo lukturu difuzoru bojājumu labošanai.
1. etaps: Priekšējo lukturu pirmapstrāde
- Tīrīšana
- Sausā slīpēšana
- Mitrā slīpēšana
- Pārbaude (ja nepieciešams, darbu atkārtota izpilde)
2. etaps: Gruntējuma uzklāšana
- Priekšējo lukturu aizmugurējās daļas nosegšana
- Slīpēto daļu tīrīšana
- Notīriet priekšējos lukturus ar putekļus piesaistošu drānu un Aqua silikona noņēmēju
- Kārtīgi sakratiet tvertni vismaz 2 minūtes un veiciet izsmidzināšanas pārbaudi
- Uzklājiet 1,5 izsmidzināšanas kārtās un ļaujiet nožūt 40 minūtes 20 °C temperatūrā
3. etaps: Caurspīdīgas lakas uzklāšana
- Lai panāktu aizsargājošu efektu, nokrāsojiet priekšējo lukturi ar 2K caurspīdīgo laku.
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!