Gumijas stiprinājuma spraudnis
Dabiskā kaučuka drošības spraudnis
ŪDENS IZTURĪGA KONTAKTDAKŠA 1,5MM2 230V
Izstr. nr. 0969307101
EAN 4053479979908
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Elektroierīču un pagarinājuma vadu pievienošanai rozetei
Gumijas spraudnis un drošības spraudnis.
Spraudnis ir piemērots izmantošanai ārtelpās un iekštelpās
Drošības spraudnis ir noturīgs pret izšļakstītu ūdeni
- IP44
Spraudni var izmantot elektrisko ierīču kabeļos
lai aizstātu oriģinālo vai pagarinātāja kabeļos.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Nominālā strāva | 10 A/AC | 
| Nominālais spriegums | 230 V/AC | 
| IP aizsardzības klase | IP 44 | 
| Materiāls | Gumija | 
| Krāsa | Melns |