Gumijas uzgrieznis
Skaņas izolācijas enkurs ar misiņa ieliktni
GUMIJAS UZGR 4X11
Izstr. nr. 0903310411
EAN 4053479975290
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Neierobežotas iespējas
Mazina vibrāciju
Izolācija
Gumijas uzgriezni veido gumijas uzmava ar vulkanizētu misiņa uzgriezni vienā galā. Otrs gals ir iespiests atlokā, kas notur gumijas uzgriezni.
Kad skrūve ir pievilkta, uzgrieznis saspiežas, cieši pieguļot atveres sieniņām vienlaidu materiālā vai veidojot "bumbiņu" aiz plāksnes, ja ir brīva vieta.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaGāzbetonam, porainu vai cietu šķiedru plāksnēm, betonam, ķieģeļiem, perforētiem ķieģeļiem, dažādiem celtniecības dēļiem, flīzēm, stiklam, stikla ķieģeļiem, metāla plāksnēm, caurulēm.
![]() | |
Apraksta veids | With brass insert M4 thread |
Enkura diametrs | 4 mm |
Enkura garums (l) | 11 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Materiāls | Kaučuks |
Min. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 °C |
Urbuma dziļums (t) | 16 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 120 °C |