Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gumijas uzgrieznis

Skaņas izolācijas enkurs ar misiņa ieliktni
GUMIJAS UZGR 5X25

Izstr. nr. 0903310525

EAN 4053479975337

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gumijas uzgrieznis

Izstr. nr. 0903310525

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Neierobežotas iespējas

Mazina vibrāciju


Izolācija


Gumijas uzgriezni veido gumijas uzmava ar vulkanizētu misiņa uzgriezni vienā galā. Otrs gals ir iespiests atlokā, kas notur gumijas uzgriezni.


Kad skrūve ir pievilkta, uzgrieznis saspiežas, cieši pieguļot atveres sieniņām vienlaidu materiālā vai veidojot "bumbiņu" aiz plāksnes, ja ir brīva vieta.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaGāzbetonam, porainu vai cietu šķiedru plāksnēm, betonam, ķieģeļiem, perforētiem ķieģeļiem, dažādiem celtniecības dēļiem, flīzēm, stiklam, stikla ķieģeļiem, metāla plāksnēm, caurulēm.

Apraksta veids

With brass insert M5 threrad

Enkura diametrs

10 mm

Enkura garums (l)

25 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

10 mm

Materiāls

Kaučuks

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Urbuma dziļums (t)

30 mm

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

120 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija