HEAVY DUTY skrāpja asmens ar četrām 90° griešanas malām
Rezerves asmens skrāpim HEAVY DUTY 4 x 90°
ASMEŅI-(4X90-GRADI)-40MM-HEAVY-DUTY
Izstr. nr. 0714663366
EAN 4065746450553
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrāpja asmens trauslu materiālu un atlikumu noņemšanai, kā arī virsmu izlīdzināšanai
- Var izmantot no četrām pusēm, pateicoties četrām skrāpējošām malām
- Asmens biezums 0,7 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Asmens platums | 39,5 mm |
Asmens augstums | 17,5 mm |
Materiāls | Oglekļa tērauds |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!