Adhezīva smērviela HHS® 5000
Smērviela HHS 5000
SMĒRVIELA-HHS5000-500ML
HHS
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Droša eļļošana
- Iekļūst vietās, kur jādarbojas smēreļļai (teicamas iespiešanās īpašības)
- Ideāli piemērota slēptām eļļošanas vietām
Droša nodiluma aizsardzība
- Satur PTFE cieto smērvielu
- Kad smērvielas plēve ir norauta, PTFE veic eļļošanu (avārijas darbības īpašība)
- Izturīga pretslīdes aizsargplēve augstas temperatūras apstākļos
Ilgtermiņa iedarbība drošībai
- Uzticama un ilgstoša aizsardzība pret koroziju
- Neoksidējas (nesacietē) līdz +200 °C, īslaicīgi līdz +250 °C
- Nav karbonizācijas atlieku
Droša lietošana
- Laba saderība ar lielāko daļu plastmasas virsmu, blīvgredzenu un X formas gredzenu
- Neietekmē krāsotās virsmas
Izturīga pret ūdens šļakatām un sālsūdeni, vājām skābēm un bāzēm
Bez silikona, sveķiem un skābēm
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Ļoti siltumizturīga, pilnībā sintētiska pretkorozijas eļļa ar PTFE. Gādā par optimālu eļļošanas drošību ikdienā.
Pirms lietošanas rūpīgi sakratiet konteineru. Vispirms rūpīgi notīriet eļļojamās vietas ar HHS® Clean, izstr. nr. 0893 106 10. Pēc tam apsmidziniet notīrīto virsmu
Ķīmiskā bāze | Minerāleļļa |
Eļļas bāze | Sintētiski ogļūdeņraži |
Krāsa | Caurspīdīgs |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Blīvums | 0,86 g/cm³ |
Min. temperatūras nosacījumi | -20 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 200 °C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 240 °C |
Uzliesmošanas temperatūras nosacījumi | atbilstoši DIN ISO 3016 |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur skābi | Jā |
Nesatur sveķus | Jā |
Bez AOX | Jā |
Izturība pret | Ūdens |
Materiāla saderība | Tērauds |
Saturs | 500 ml |
Konteiners | Aerosola tvertne |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Monate(month) |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!