HKP 225-E COMPACT karstās līmes pistole
HOTGLUGUN-EL-(HKP 225-E-COMPACT)
Izstr. nr. 57073000
EAN 4068362145698
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Individuāla apstrādes temperatūras regulēšana atkarībā no līmes un uzklāšanas nozīmē plašu uzklāšanas klāstu
- HKP 225-E COMPACT ir jaudīga karstās līmes pistole, kas ir ideāli piemērota uzstādīšanas, remonta, stiprināšanas un dekorēšanas darbiem
- Individuālā temperatūras kontrole nozīmē, ka apstrādes temperatūru var regulēt atkarībā no līmes un uzklāšanas, nodrošinot plašu uzklāšanas klāstu
- Ergonomisks dizains nodrošina ērtu un nenogurdinošu darbu ilgstoši
- Izturīgā pamatne nodrošina pistoles drošu glabāšanu, kas ir ideāli piemērota ilgstošai profesionālai lietošanai
- Precīza līmes uzklāšana, pateicoties temperatūras regulēšanai līdz noteiktai pakāpei, kas aizsargā līmi un nodrošina optimālus rezultātus
- LED statusa indikators skaidri parāda, kad ir sasniegta ideālā darba temperatūra, kas atbalsta efektīvu un drošu darbu
- Optimizēta jauda nodrošina ātru uzsilšanu un nepārtrauktu darbību
Piegādāts melnā kastē. Uzgalis ir iepriekš samontēts, un komplektā ietilpst arī kabelis.
Datu lapas(X)
ideāli piemērota visiem uzstādīšanas, atjaunošanas, labošanas un dekorēšanas darbiem.
Nominālais spriegums | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 200 W |
Min./maks. kušanas temperatūra | 130 to 230 °C |
Min./maks. plūsmas ātrums atbilstoši svaram | 0-1200 g/min |
Garums x augstums | 76 x 205 mm |
Mašīnas svars | 465 g |
Kabeļa garums | 350 cm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!