HSCO spirālurbis DIN 338 tips RN
Spirālurbis HSCo DIN 338, RN tipa
SPIR URB HSCO D338 1,0 MM
Izstr. nr. 0626998010
EAN 4046777687071
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši izstrādāts nerūsējošam tēraudam
Tehniskie parametri
- Gals: konisks
- Urbja gala sašaurināšanās: krustpunkts C, pašcentrējošs
- Urbšanas dziļumam, kas līdzvērtīgs aptuveni 5 diametriem
- 5% kobalts
Piezīme
Urbja diametrs 13,0 mm ir samazināts līdz diametram 12,7 mm.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Var lietot titāna sakausējumos, pret rūsu, skābi un karstumu izturīgos austenīta tērauda materiālos, augstas stiprības un īsās skaidas tērauda materiālos ar stiprību līdz apm. 1200 N/mm2 (rullīšu gultņu tērauds)
- Dažos gadījumos piemēroti īpašiem sakausējumiem, piemēram, Hastelloy, Inconel, Nimonic u.c.
Apstrādājamais materiāls | Nerūsošais tērauds, Tērauds |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 4xD |
Diametrs (Ø) | 1,00 mm |
Garums (l1) | 34 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 12 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Gala leņķis | 130 |