Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HSCO spirālurbis DIN 338 tips RN

Spirālurbis HSCo DIN 338, RN tipa 
SPIR URB HSCO D338 5,3 MM

Izstr. nr. 0626998053

EAN 8424448203403

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSCO spirālurbis DIN 338 tips RN

Izstr. nr. 0626998053

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Īpaši izstrādāts nerūsējošam tēraudam

Tehniskie parametri


  • Gals: konisks

  • Urbja gala sašaurināšanās: krustpunkts C, pašcentrējošs

  • Urbšanas dziļumam, kas līdzvērtīgs aptuveni 5 diametriem

  • 5% kobalts
Piezīme

Urbja diametrs 13,0 mm ir samazināts līdz diametram 12,7 mm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Var lietot titāna sakausējumos, pret rūsu, skābi un karstumu izturīgos austenīta tērauda materiālos, augstas stiprības un īsās skaidas tērauda materiālos ar stiprību līdz apm. 1200 N/mm2 (rullīšu gultņu tērauds)

  • Dažos gadījumos piemēroti īpašiem sakausējumiem, piemēram, Hastelloy, Inconel, Nimonic u.c.

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Nerūsošais tērauds

Diametrs (Ø)

5,3 mm

Kāta veids

Cilindrisks

Zāģējamais materiāls

HSCo

Gala leņķis

130

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija