HSCO spirālurbis DIN 338 tips RN
Spirālurbis HSCo DIN 338, RN tipa
URB-SPIR-MET-DIN338-HSCO-D16,0MM
Izstr. nr. 0626160
EAN 4011231524063
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tehniskie parametri
- Gals: konisks
- Urbja gala sašaurināšanās: krustpunkts C, pašcentrējošs
- Urbšanas dziļumam, kas līdzvērtīgs aptuveni 5 diametriem
- 5% kobalts
Urbja diametrs 13,0 mm ir samazināts līdz diametram 12,7 mm.
Datu lapas(X)
- Var lietot titāna sakausējumos, pret rūsu, skābi un karstumu izturīgos austenīta tērauda materiālos, augstas stiprības un īsās skaidas tērauda materiālos ar stiprību līdz apm. 1200 N/mm2 (rullīšu gultņu tērauds)
- Dažos gadījumos piemēroti īpašiem sakausējumiem, piemēram, Hastelloy, Inconel, Nimonic u.c.
Var lietot ar mašīnas veidu | Akumulatora skrūvgrieži, Urbis, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Nerūsošais tērauds |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 16,00 mm |
Garums (l1) | 178 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 120 mm |
Kāta diametrs | 12,7 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Gluds |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Gala leņķis | 130 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 3 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1200 N/mm² |