Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HSCo DIN 338 tipa RN OXID spirālurbis, 10 gab. Ierobežotā daudzumā

Spirālurbju komplekts HSCo, DIN 338, RN OXID 10 gab.
URBJU-MET-KOM-HSCO-OX(D1-10)-1MM-10PCS

Izstr. nr. 0626000010

EAN 4099618803277

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSCo DIN 338 tipa RN OXID spirālurbis, 10 gab. Ierobežotā daudzumā

Izstr. nr. 0626000010
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
Jaunizstrādāta ORSY sistēmas kasete ar precīziem HSCo spirālurbjiem metālapstrādei par izdevīgu cenu

HSCo spirālurbji, premium klases ZEBRA kvalitāte


  • Ātra urbšana ar nevainojamu skaidu izvadīšanu pateicoties lielajām skaidu atverēm un mazajam pamatam

  • Ideāli piemērots gredzenveida griešanai pateicoties ļoti precīzai punkta ģeometrijai


Jaunizstrādāta sistēmas kasete, kas piemērota ORSY sistēmai


  • Ietilpst 10 urbji ar integrētu urbuma diametru no 1,0 mm līdz 10,0 mm

  • Kad kasete ir atvērta, spirālurbji ir viegli pieejami, pateicoties atveramajam vāciņam, kas atveras jūsu virzienā

  • Kompakts

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Nerūsējošā tērauda (piemēram, V2A, V4A), karstumizturīga tērauda un titāna apstrādei. Arī universālai lietošanai līdz 1 200 N/mm² tēraudam un čugunam.

Vienību skaits sortimentā/komplektā

10 Stck(pcs)

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Kāta veids

Cilindrisks

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns, Nerūsošais tērauds, Titāns

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns, Nerūsošie tēraudi, martensīta, Nerūsošie tēraudi, sulfurēti, Nerūsošie tēraudi, austenīta, Titāns, Titāna sakausējumi, Atsperu tēraudi, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Virsma

Oksīda noslēdzošā apdare

Zāģējamais materiāls

HSCo

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Griešanas vērtības
Diametram 1,0-2,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 1,0 no diam. 2,0 no diam. 2,5
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Augstas kvalitātes tērauds
Nerūsējošie tēraudi ≤ 1 200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titāns ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Cieti materiāli
Atsperu tēraudi ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Plastmasa
Plastmasa ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Atslēga
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve [mm/r]
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Diametram 6,3-10,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 6,3 no diam. 8,0 no diam. 10,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Augstas kvalitātes tērauds
Nerūsējošie tēraudi ≤ 1 200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titāns ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Cieti materiāli
Atsperu tēraudi ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Plastmasa
Plastmasa ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Diametram 3,15-5,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 3,15 no diam. 4,0 no diam. 5,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Augstas kvalitātes tērauds
Nerūsējošie tēraudi ≤ 1 200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titāns ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Cieti materiāli
Atsperu tēraudi ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Plastmasa
Plastmasa ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Iekļauts HSCo DIN 338 tipa RN OXID spirālurbis, 10 gab. Ierobežotā daudzumā:
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D1,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D7,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D9,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,0

Apraksts: The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Daudzums: 1 x
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija