HSCo metinājuma punkta urbis
HSCo punktmetināšanas urbis
DRL-SPTWELD-HSCO-D6MM
Izstr. nr. 0710006
EAN 4045989586639
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši stabila gala forma sarežģītiem urbšanas apstākļiem ar visām parastajām rokas urbjmašīnām
Optimizēta gala forma ilgākam darbmūžam, salīdzinot ar parastajiem punktmetināšanas urbjiem
Teicama urbja centrēšana uz metināšanas punkta un precīzi urbumi
115° centrēšanas punkts
Urbšana bez atskarpēm
180° gala leņķis uz apstrādes stūriem
- Nav paredzēts izmantošanai pneimatiskajās ierīcēs (piemēram, Vario urbjmašīna, Spitznagel u.c.)
- Neizmantojiet urbjmašīnas ar trieciena spīļpatronu vai vārpstām
Datu lapas(X)
- Paredzēts plānu sagatavju, kas izgatavotas no lokšņu tērauda <= 850 N/mm², misiņa lokšņu, alumīnija lokšņu, cinka lokšņu, vara lokšņu un plastmasas paneļu urbšanai
- Piemērots lietošanai urbjmašīnās ar 3 urbjpatronām
Nodrošiniet nemainīgu rotācijas ātrumu
Maks. rotācijas ātrums
- Maks. 1100 apgr./min. ∅ 6 mm
- Maks. 850 apgr./min. ∅ 8-9 mm
- Maks. 650 apgr./min ∅ 10 mm
Izmantojiet dzesēšanas un eļļošanas līdzekļus
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Virsma | Gluds |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 850 N/mm² |
Diametrs | 6 mm |
Garums | 66 mm |
Skaidrievas garums | 28 mm |
Kāta diametrs | 6 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!