HSCo8 gala frēze, gara, centra griezums DIN 844L
Gala frēze HSCo8 DIN 844L N Z4-6 4xD N tips
FRĒZE-DIN844-DIA-3,0MM-L-HSCO8
Izstr. nr. 0658041030
EAN 4053479938073
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plašs pielietojums zemas stiprības materiāliem, arī grūti apstrādājamiem materiāliem.
Piezīme
Ø 30 mm neatbilst DIN
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Grūti apstrādājamiem, izturīgiem materiāliem, piemēram, konstrukciju tēraudam un instrumentu tēraudam. Piemērota arī dzelzi nesaturošiem metāliem, kobalta un niķeļa sakausējumiem, titānam un titāna sakausējumiem.
![]() | |
Diametrs (d1) | 3 mm |
Kāta diametrs (d2) | 6 mm |
Garums (l1) | 56 mm |
Griezējmalas garums (l2) | 12 mm |
Griezējmalu skaits (Z) | 4 Stck(pcs) |
Standarti | DIN 844 |
Kāta veids | Cilindrisks DIN 6535-HB |
Zāģējamais materiāls | HSSE Co8 |
Virsma | Gluds |
Pagriešanas leņķis | 30° (pa labi) |
Griešanas malas diametra pielaide | k10 |
Kāta diametra pielaide | h6 |
| Apzīmējums | ||
| E = emulsija | ae = 0,5xd1 | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ||
| fz = padeve uz zobu [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = griešanas biezums (radiāli) | ||
| ap = griešanas biezums (aksiāli) | ||
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. | ||
| Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai | ||||||||
| Diametram no 12 līdz 32 | ||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | ||||
| Diam. 12-15,9 | Diam. 16-19,9 | Diam. 20-23,9 | Diam. 24-31,9 | Diam. 32 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Tērauda materiālu apstrāde | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 34 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 26 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,052 | 0,066 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,075 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | 0,117 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,052 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,127 | |
| Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai | ||||||||
| Diametram no 3 līdz 11,9 | ||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | ||||
| Diam. 3-3,9 | Diam. 4-5,9 | Diam. 6-7,9 | Diam. 8-9,9 | Diam. 10-11,9 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Tērauda materiālu apstrāde | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 34 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 26 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,004 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,008 | 0,014 | 0,025 | 0,039 | 0,052 | |
| Apzīmējums | ||
| E = emulsija | ae = 1xd1 | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ||
| fz = padeve uz zobu [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = griešanas biezums (radiāli) | ||
| ap = griešanas biezums (aksiāli) | ||
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. Pilnas gropes nav iespējamas diametrā virs 20 mm, jo šādi jaudas patēriņš ir pārāk liels. | ||
| Apzīmējums | ||
| E = emulsija | ae = 0,1xd1 | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ||
| fz = padeve uz zobu [mm/z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = griešanas biezums (radiāli) | ||
| ap = griešanas biezums (aksiāli) | ||
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. | ||
| Griešanas vērtības, apdares kontūrai | ||||||||
| Diametram no 12 līdz 32 | ||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | ||||
| Diam. 12-15,9 | Diam. 16-19,9 | Diam. 20-23,9 | Diam. 24-31,9 | Diam. 32 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,060 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,023 | 0,029 | 0,038 | 0,052 | |
| Tērauda materiālu apstrāde | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,032 | 0,036 | 0,048 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Čuguns | > 180 HB | - | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,036 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,063 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,069 | |
| Griešanas vērtības, apdares kontūrai | ||||||||
| Diametram no 3 līdz 11,9 | ||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | ||||
| Diam. 3-3,9 | Diam. 4-5,9 | Diam. 6-7,9 | Diam. 8-9,9 | Diam. 10-11,9 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Tērauda materiālu apstrāde | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,027 | |
| Griešanas vērtības raupjošanas gropei | |||||||
| Diametram no 10 līdz 20 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 10-11,9 | Diam. 12-15,9 | Diam. 16-19,9 | Diam. 20 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Tērauda materiālu apstrāde | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 26 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 20 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,012 | 0,019 | 0,021 | 0,026 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,031 | 0,035 | 0,041 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,027 | 0,034 | 0,038 | 0,045 | |
| Griešanas vērtības raupjošanas gropei | |||||||
| Diametram no 3 līdz 9,9 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 3-3,9 | Diam. 4-5,9 | Diam. 6-7,9 | Diam. 8-9,9 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Tērauda materiālu apstrāde | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 26 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | |