HSCo8 ierievju gala frēze, īsa, dubults asmens, centra griezums DIN 327D
Ierievju gala frēze HSCo8 sh. DIN 327D Z2 1xD N TiAlN
FRĒZE-D327 DIA 5,0 MM 2-L HSS TIALN
Izstr. nr. 0658420050
EAN 4053479938448
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ieteicama vidēji izturīgu un izturīgu materiālu frēzēšanai - līdz aptuveni 1200 N/mm². Urbšana pilnā dziļumā un gareniska frēzēšana, precīzi un tīri.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Diametrs (d1) | 5 mm |
Kāta diametrs (d2) | 6 mm |
Garums (l1) | 51 mm |
Griezējmalas garums (l2) | 8 mm |
Griezējmalu skaits (Z) | 2 Stck(pcs) |
Standarti | DIN 327 |
Kāta veids | Cilindrisks DIN 6535-HB |
Zāģējamais materiāls | HSSE Co8 |
Virsma | TiAlN |
Pagriešanas leņķis | 30° (pa labi) |
Griešanas malas diametra pielaide | e8 |
Kāta diametra pielaide | h6 |
| Apzīmējums | ||
| E = emulsija | ae = 0,5xd1 | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ||
| fz = padeve uz zobu [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = griešanas biezums (radiāli) | ||
| ap = griešanas biezums (aksiāli) | ||
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. | ||
| Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai | |||||||
| Diametram no 10 līdz 20 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 10-11,9 | Diam. 12-15,9 | Diam. 16-19,9 | Diam. 20 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Oglekļa tērauds | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Speciāli sakausējumi | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 35 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 21 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,031 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | < 530 N/mm² | E | 117 | 0,041 | 0,049 | 0,071 | 0,089 |
| Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 70 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 |
| Magnēzijs, magnēzija sakausējumi | < 280 N/mm² | E | 75 | 0,041 | 0,049 | 0,071 | 0,089 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,057 | 0,062 | 0,078 | 0,099 |
| 850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,070 | 0,069 | 0,085 | 0,107 | |
| Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai | |||||||
| Diametram no 2 līdz 9,9 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 2-3,9 | Diam. 4-5,9 | Diam. 6-7,9 | Diam. 8-9,9 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| Oglekļa tērauds | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| Speciāli sakausējumi | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 35 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 21 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 |
| Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | < 530 N/mm² | E | 117 | 0,007 | 0,010 | 0,020 | 0,032 |
| Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 70 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 |
| Magnēzijs, magnēzija sakausējumi | < 280 N/mm² | E | 75 | 0,007 | 0,010 | 0,020 | 0,032 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 |
| 850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,010 | 0,018 | 0,034 | 0,053 | |
| Apzīmējums | ||
| E = emulsija | ae = 1xd1 | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ||
| fz = padeve uz zobu [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = griešanas biezums (radiāli) | ||
| ap = griešanas biezums (aksiāli) | ||
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. | ||
| Apzīmējums | ||
| E = emulsija | ae = 0,1xd1 | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ||
| fz = padeve uz zobu [mm/z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = griešanas biezums (radiāli) | ||
| ap = griešanas biezums (aksiāli) | ||
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. | ||
| Griešanas vērtības, apdares kontūrai | |||||||
| Diametram no 10 līdz 20 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 10-11,9 | Diam. 12-15,9 | Diam. 16-19,9 | Diam. 20 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,016 | 0,022 | 0,035 | 0,044 |
| 500-850 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,031 | 0,039 | |
| Oglekļa tērauds | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| 700-850 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| 850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,042 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 |
| Speciāli sakausējumi | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 57 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 45 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,022 | 0,028 | 0,035 |
| Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,021 | 0,029 | 0,037 | 0,050 |
| Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
| Magnēzijs, magnēzija sakausējumi | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,021 | 0,029 | 0,037 | 0,050 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
| 650-850 N/mm² | - | 120 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,029 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
| 850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,036 | 0,041 | 0,050 | 0,060 | |
| Griešanas vērtības, apdares kontūrai | |||||||
| Diametram no 2 līdz 9,9 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 2-3,9 | Diam. 4-5,9 | Diam. 6-7,9 | Diam. 8-9,9 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| 500-850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Oglekļa tērauds | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 700-850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Speciāli sakausējumi | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,014 |
| Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Magnēzijs, magnēzija sakausējumi | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,014 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| 650-850 N/mm² | - | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| 850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | |
| Griešanas vērtības raupjošanas gropei | |||||||
| Diametram no 10 līdz 20 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 10-11,9 | Diam. 12-15,9 | Diam. 16-19,9 | Diam. 20 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Oglekļa tērauds | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Speciāli sakausējumi | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 35 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 21 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | < 530 N/mm² | E | 117 | 0,021 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 70 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Magnēzijs, magnēzija sakausējumi | < 280 N/mm² | E | 75 | 0,021 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | |
| Griešanas vērtības raupjošanas gropei | |||||||
| Diametram no 2 līdz 9,9 | |||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Dzesēšana | vc | fz | |||
| Diam. 2-3,9 | Diam. 4-5,9 | Diam. 6-7,9 | Diam. 8-9,9 | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Oglekļa tērauds | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Nitridēts tērauds | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Instrumentu tērauds | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
| Ātrgriezējtērauds | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Atsperu tēraudi | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| Nerūsējošie tēraudi, austenīta | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Nerūsējošie tēraudi, martensīta | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Speciāli sakausējumi | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Čuguns | < 180 HB | - | 35 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Lodveida grafīts, kaļama dzelzs | > 180 HB | - | 21 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
| Titāns, titāna sakausējumi | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | < 530 N/mm² | E | 117 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,014 |
| Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Magnēzijs, magnēzija sakausējumi | < 280 N/mm² | E | 75 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,014 |
| Varš, mazleģēts | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Misiņš, garā šķeldošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | |
| Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
| 850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | |