HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D1,0MM
Izstr. nr. 0624930100
EAN 4062856122912
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Oriģinālā SMART STEP: pirmā spirālurbjmašīna ar pakāpienveida urbja uzgaļa ģeometriju (no diametra 2,5 mm)
Precīzas, apaļas atveres
Īpaši ērta urbšana
- Novērš priekšurbšanu, precīza punktveida urbšana bez izslīdēšanas no centra
- Ir iespējama leņķiskā urbšana
- Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana
Ievērojami ātrāks nekā parastajiem spirālveida urbjiem ar punktu sašaurināšanu
Ideāli piemērots kniežu un tapskrūvju urbšanai
Pirmais spirālveida urbis, kas nodrošina precīzu, manuālu urbšanu līdz 20 mm diametrā bez iepriekšējas urbšanas; pat ļauj izveidot precīzus caurumus līdz 26,5 mm diametrā bez iepriekšējas urbšanas, ja to izmanto kastes kolonnas urbjmašīnā
Kāta diametrs samazināts no > 13,0 mm urbja diametra līdz 12,7 mm, lai to varētu izmantot visās standarta 3 žokļu urbjpatronās
3-plakņu kāts (no 4 mm diam.)
- Urbjpatronā negriežās: ātrāka, ērtāka strādāšana
- Optimāla jaudas pārvade
- Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem
- Nepieciešama neliela piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu
Produkta iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem) un 100 % pārstrādājams
Aklajiem urbumiem ņemiet vērā pagarināto urbja uzgali (skatiet l3 izmēru)!
Datu lapas(X)
- Ideāli piemērots kniežu atverēm, tapskrūvju izurbšanai, skārda (lokšņu metāla) un plānu sienu profila materiālu (piemēram, alumīnija/loga profilu) urbšanai.
- Kvalitatīvi izurbtas atveres un ievērojami ilgāks darbmūžs salīdzinājumā ar parastajiem koka spirālurbjiem urbšanai koksnē.
- Ideāli piemērots ļoti precīzam, ērtam un ātram darbam ar cietiem materiāliem (piemēram, tēraudu līdz 1000 N/mm², alumīniju un plastmasu).
![]() | |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 1 mm |
Garums (l1) | 34 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 12 mm |
Kāta diametrs | 1 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Vairākkārt rafinēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
| Griešanas vērtības | ||||||||||||
| Diametram 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | No diam. 1,0 | No diam. 2,0 | No diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
| Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
| Krāsainais metāls | ||||||||||||
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
| Plastmasa | ||||||||||||
| Plastmasa, termoreaktīvs materiāls | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
| Plastmasa, termoplastika | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
| Koks | ||||||||||||
| Skujkoku koksne | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
| Lapkoku koksne | ||||||||||||
| Lapkoku koksne | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 | |
| Apzīmējums |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] |
| f = padeve (mm/r) |
| n = rotācijas ātrums [apgr./min.] |
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
| Griešanas vērtības | ||||||
| Diam. 12,5 | ||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | No diam. 12,5 | ||||
| vc | n | f | ||||
| no | līdz | no | līdz | |||
| Tēraudi | ||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
| Lieti metāli | ||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
| Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
| Krāsainais metāls | ||||||
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
| Plastmasa | ||||||
| Plastmasa, termoreaktīvs materiāls | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
| Plastmasa, termoplastika | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
| Koks | ||||||
| Skujkoku koksne | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
| Lapkoku koksne | ||||||
| Lapkoku koksne | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 | |
| Griešanas vērtības | ||||||||||||
| Diametram 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | No diam. 6,3 | No diam. 8,0 | No diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
| Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
| Krāsainais metāls | ||||||||||||
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
| Plastmasa | ||||||||||||
| Plastmasa, termoreaktīvs materiāls | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
| Plastmasa, termoplastika | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
| Koks | ||||||||||||
| Skujkoku koksne | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
| Lapkoku koksne | ||||||||||||
| Lapkoku koksne | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 | |
| Griešanas vērtības | ||||||||||||
| Diametram 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | No diam. 3,15 | No diam. 4,0 | No diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
| Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
| Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
| Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
| Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
| Krāsainais metāls | ||||||||||||
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
| Plastmasa | ||||||||||||
| Plastmasa, termoreaktīvs materiāls | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
| Plastmasa, termoplastika | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
| Koks | ||||||||||||
| Skujkoku koksne | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
| Lapkoku koksne | ||||||||||||
| Lapkoku koksne | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 | |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!