Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/lAIOfGmJf1E

HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM - 1
HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM - 2
HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM - 3
HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM - 4
HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis - URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM - 5

HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis

URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D12,5MM

Izstr. nr. 0624931250

EAN 4061975499288

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSS DIN 338 SMART STEP spirālurbis

Izstr. nr. 0624931250

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar roku darbināma augstas veiktspējas urbjmašīna ar unikālu tehnoloģiju SMART (no 2,5 mm diam.) augstas precizitātes apaļu atveru izurbšanai tēraudā līdz 1000 N/mm2, alumīnijā, plastmasā, krāsainajos metālos, cietā un mīkstā koksnē.

Oriģinālā SMART STEP: pirmā spirālurbjmašīna ar pakāpienveida urbja uzgaļa ģeometriju (no diametra 2,5 mm)



Precīzas, apaļas atveres



Īpaši ērta urbšana


  • Novērš priekšurbšanu, precīza punktveida urbšana bez izslīdēšanas no centra

  • Ir iespējama leņķiskā urbšana

  • Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana


Ievērojami ātrāks nekā parastajiem spirālveida urbjiem ar punktu sašaurināšanu



Ideāli piemērots kniežu un tapskrūvju urbšanai



Pirmais spirālveida urbis, kas nodrošina precīzu, manuālu urbšanu līdz 20 mm diametrā bez iepriekšējas urbšanas; pat ļauj izveidot precīzus caurumus līdz 26,5 mm diametrā bez iepriekšējas urbšanas, ja to izmanto kastes kolonnas urbjmašīnā


Kāta diametrs samazināts no > 13,0 mm urbja diametra līdz 12,7 mm, lai to varētu izmantot visās standarta 3 žokļu urbjpatronās



3-plakņu kāts (no 4 mm diam.)


  • Urbjpatronā negriežās: ātrāka, ērtāka strādāšana

  • Optimāla jaudas pārvade

  • Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem

  • Nepieciešama neliela piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu


Produkta iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem) un 100 % pārstrādājams

Piezīme

Aklajiem urbumiem ņemiet vērā pagarināto urbja uzgali (skatiet l3 izmēru)!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāli piemērots kniežu atverēm, tapskrūvju izurbšanai, skārda (lokšņu metāla) un plānu sienu profila materiālu (piemēram, alumīnija/loga profilu) urbšanai.

  • Kvalitatīvi izurbtas atveres un ievērojami ilgāks darbmūžs salīdzinājumā ar parastajiem koka spirālurbjiem urbšanai koksnē.

  • Ideāli piemērots ļoti precīzam, ērtam un ātram darbam ar cietiem materiāliem (piemēram, tēraudu līdz 1000 N/mm², alumīniju un plastmasu).

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

12,5 mm

Garums (l1)

151 mm

Skaidrievas garums (l2)

101 mm

Urbja gala garums (l3)

13,8 mm

Kāta diametrs

12,5 mm

Kāta veids

Kāts ar trim virsmām

Virsma

Vairākkārt rafinēts

Zāģējamais materiāls

HSS

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Jā

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Griešanas vērtības
Diametram 1,0-2,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība No diam. 1,0 No diam. 2,0 No diam. 2,5
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitridēts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Instrumentu tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Krāsainais metāls
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plastmasa
Plastmasa, termoreaktīvs materiāls 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plastmasa, termoplastika 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Koks
Skujkoku koksne 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Lapkoku koksne
Lapkoku koksne 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Apzīmējums
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve (mm/r)
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Griešanas vērtības
Diam. 12,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība No diam. 12,5
vc n f
no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitridēts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Instrumentu tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Krāsainais metāls
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plastmasa
Plastmasa, termoreaktīvs materiāls 20 37 636 955 0,250
Plastmasa, termoplastika 20 37 636 955 0,250
Koks
Skujkoku koksne 25 37 796 955 0,250
Lapkoku koksne
Lapkoku koksne 22 31 700 796 0,200
Griešanas vērtības
Diametram 6,3-10,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība No diam. 6,3 No diam. 8,0 No diam. 10,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitridēts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Instrumentu tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Krāsainais metāls
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plastmasa
Plastmasa, termoreaktīvs materiāls 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plastmasa, termoplastika 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Koks
Skujkoku koksne 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Lapkoku koksne
Lapkoku koksne 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Griešanas vērtības
Diametram 3,15-5,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība No diam. 3,15 No diam. 4,0 No diam. 5,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitridēts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Instrumentu tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Krāsainais metāls
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plastmasa
Plastmasa, termoreaktīvs materiāls 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plastmasa, termoplastika 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Koks
Skujkoku koksne 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Lapkoku koksne
Lapkoku koksne 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 gab.
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 gab.
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija