HSS SMART STEP Deepcut pakāpjveida spirālurbis
Pakāpjveida spirālurbis HSS SMART STEP Deepcut
URB-STEP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT D8-20MM
Izstr. nr. 0694459820
EAN 4062856812394
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti precīzas, apaļas atveres
Nekādas instrumentu maiņas un ātrāka materiālu apstrāde
- Novērš nepieciešamību pēc sākotnējas ieurbšanas ar mazāku spirālurbi, precīza ieurbšana, nenovirzoties no centra
- Novērš nepieciešamību pēc atskarpju noņemšanas, jo to paveic nākamais lielāka diametra posms
- Viens instruments nodrošina dažādu diametru urbumus
- Ļoti ātra sākotnējā ieurbšana un ātrāka urbšana, ko nodrošina četras kvalitatīvas griezējmalas un tehnoloģija SMART STEP
Pielāgojama lietošana
- Pirmoreiz piemērots arī līdz 10 mm bieziem materiāliem (standarta pakāpjurbji ir piemēroti loksnēm biezumā līdz 4 mm)
- Īpaši izstrādātajā instrumentā ir apvienoti visi urbumu izmēri (Ø 3,3-10,2 mm) vītnēm caur visu atveri M4-M12, līdz 1,5xD
- Lietošanai ar bezvadu urbjmašīnām un ar rokas, statņa un vertikālajām urbjmašīnām.
- Salīdzinot ar magnētiskajiem kroņurbjiem, šis urbis ir piemērots grūti aizsniedzamām vietām (piemēram, T veida sijām), kā arī tam nav problēmu saistībā ar nepietiekamu saķeres spēku
Ārkārtīgi ērta urbšana
- Urbšana ar mazu piepūli
- Vienmērīga urbšana; urbis neieķeras materiālā
- Nebojā skārdu
- Viegla urbšana un esošu urbumu paplašināšana
- Urbšana ar mazāku piepūli, jo jāpielieto mazāk spēka
AlCrN daudzslāņu pārklājums aizsardzībai pret nodilumu
- Īpaši augsta termoizturība - līdz 1050 °C.
- Ļoti liela pārklājuma cietība - 3000 HV
- Daudzslāņu uzbūve nodrošina optimālu skaidu noņemšanu un uzlabotu griešanu (novērš materiāla nodilumu)
Trīs šķautņu kāts
Novērš griešanos urbjpatronā, nodrošina optimālu jaudas pārvadi un aizsargā urbjpatronu pret bojājumiem
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100% PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas), 100% pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Datu lapas(X)
- Nodrošiniet piemērotu dzesēšanu/eļļošanu
- Sekojiet, lai padeve būtu vienmērīga
- Ievērojiet ātruma vērtību tabulu
- Urbjot nespiediet darbarīku ar spēku - pakāpjveida urbis pats ieurbsies lokšņu metālā
- Urbšanas laikā pievērsiet uzmanību visam pakāpjurbja garumam
Min./maks. urbja diametrs | 8-20 mm |
Kāta diametrs | 10 mm |
Vārpstas garums | 25 mm |
Garums | 110 mm |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Virsma | AlCrN |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Liets metāls, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!