HSS SMART STEP kombinētais vītņurbja uzgalis
Kombinācijas vītņurbja uzgalis HSS SMART STEP
KOMBI-VĪTŅ-URB-SET-SMARTSTEP-M3






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
3 vienā: urbšana, vītņu griešana un gremdēšana/atskarpju noņemšana vienā darbībā
Nav nepieciešams mainīt instrumentus, tādējādi taupot laiku un izmaksas
Pirmais kombinētais vītņurbis, kas piemērots pakāpjveida urbju uzgaļiem
- Līdz 100 % ātrāks nekā standarta HSS kombinētie vītņurbji
- Optimāla centrēšana, strādājot ar liektām virsmām
- Precīzi, apaļi urbumi ir priekšnosacījums kvalitatīvai vītņu griešanai
- Urbšana ar mazāku piepūli
Vītne cauri visai atverei atbilstoši izmēram saskaņā ar ISO 2 (6H)
1/4 sešstūra kāts
Novērš urbjpatronas griešanos, nodrošina optimālu jaudas pārvadi un aizsargā urbjpatronu pret bojājumiem
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Šo iespēju nodrošina tikai Würth
- Galvenokārt piemērots tikai vītnēm caur visu atveri un maks. 1xD materiāla biezumam
- Gremdēšana saskaņā ar DIN74-1 gremdgalvas skrūvēm (saskaņā ar DIN 7991) nav iespējama
- Izmantošanai ar bezvadu urbjmašīnām, rokas urbjmašīnām, urbšanas presēm un statīva urbjiem.
Datu lapas(X)
- Lieliski piemērots urbumiem alumīnijā, misiņā un plastmasā līdz 1xD (piemēram, M6 = 6 mm materiāla biezums).
- Lieliski piemērots arī sakausēta un nesakausēta tērauda un kaļamas dzelzs lokšņu līdz 600 N/mm² apstrādei
- Ievērojami mazāks vītņu griešanai un gremdēšanai/atskarpju noņemšanai pēc urbšanas nepieciešamais rotācijas ātrums. Ieteicamie parametri dažādiem materiāliem un dažādu diametru instrumentiem ir atrodami apstrādes parametru pārskatā.
- Izmantojiet atbilstošu dzesēšanas smērvielu un smērvielu.
- Strādājiet leņķī perpendikulāri materiālam. Izvairieties no novirzīšanas. Instrumenta bojājumu risks!
- Pirms kombinētā vītņurbja darbināšanas pretējā virzienā vītne ir jāizveido cauri visai atverei un ārpus tās. Citādi var sabojāt instrumentu vai apstrādājamās malas.
Vītnes veids x nominālais diametrs | M3 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Apstrādājamais materiāls | Krāsainais metāls, Tērauds, Liets metāls |
Cauruma veids | Gredzenveidīga sprauga ≤ 1xD |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Solis | 0,5 mm |
Garums | 37 mm |
Kāta diametrs | 7,18 mm |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Virsma | Gluds |
Vītņurbja pielaide | ISO 2 (6H) |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Mērījuma pareizība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 600 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Varš, vāji leģēts, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!