Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HSS SMART STEP kombinētais vītņurbja uzgalis

Kombinācijas vītņurbja uzgalis HSS SMART STEP
KOMBI-VĪTŅ-URB-SET-SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEP

Izstr. nr. 0653930500
EAN 4062856844227
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSS SMART STEP kombinētais vītņurbja uzgalis

Izstr. nr. 0653930500
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
Īsais HSS kombinētais vītņurbis ar unikālo SMART STEP tehnoloģiju ir paredzēts ļoti precīzai urbšanai, vītņu griešanai un gremdēšanai/atskarpju noņemšanai ar vienu darbību.

3 vienā: urbšana, vītņu griešana un gremdēšana/atskarpju noņemšana vienā darbībā


Nav nepieciešams mainīt instrumentus, tādējādi taupot laiku un izmaksas



Pirmais kombinētais vītņurbis, kas piemērots pakāpjveida urbju uzgaļiem


  • Līdz 100 % ātrāks nekā standarta HSS kombinētie vītņurbji

  • Optimāla centrēšana, strādājot ar liektām virsmām

  • Precīzi, apaļi urbumi ir priekšnosacījums kvalitatīvai vītņu griešanai

  • Urbšana ar mazāku piepūli


Vītne cauri visai atverei atbilstoši izmēram saskaņā ar ISO 2 (6H)



1/4 sešstūra kāts


Novērš urbjpatronas griešanos, nodrošina optimālu jaudas pārvadi un aizsargā urbjpatronu pret bojājumiem



Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas



Šo iespēju nodrošina tikai Würth

Piezīme
  • Galvenokārt piemērots tikai vītnēm caur visu atveri un maks. 1xD materiāla biezumam

  • Gremdēšana saskaņā ar DIN74-1 gremdgalvas skrūvēm (saskaņā ar DIN 7991) nav iespējama

  • Izmantošanai ar bezvadu urbjmašīnām, rokas urbjmašīnām, urbšanas presēm un statīva urbjiem.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Lieliski piemērots urbumiem alumīnijā, misiņā un plastmasā līdz 1xD (piemēram, M6 = 6 mm materiāla biezums).

  • Lieliski piemērots arī sakausēta un nesakausēta tērauda un kaļamas dzelzs lokšņu līdz 600 N/mm² apstrādei
Instrukcijas
  • Ievērojami mazāks vītņu griešanai un gremdēšanai/atskarpju noņemšanai pēc urbšanas nepieciešamais rotācijas ātrums. Ieteicamie parametri dažādiem materiāliem un dažādu diametru instrumentiem ir atrodami apstrādes parametru pārskatā.

  • Izmantojiet atbilstošu dzesēšanas smērvielu un smērvielu.

  • Strādājiet leņķī perpendikulāri materiālam. Izvairieties no novirzīšanas. Instrumenta bojājumu risks!

  • Pirms kombinētā vītņurbja darbināšanas pretējā virzienā vītne ir jāizveido cauri visai atverei un ārpus tās. Citādi var sabojāt instrumentu vai apstrādājamās malas.

Vītnes veids x nominālais diametrs

M5

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Apstrādājamais materiāls

Krāsainais metāls, Tērauds, Liets metāls

Cauruma veids

Gredzenveidīga sprauga ≤ 1xD

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Solis

0.8 mm

Garums

43 mm

Kāta diametrs

7.18 mm

Zāģējamais materiāls

HSS

Virsma

Gluds

Kāta veids

Sešstūra

Vītņurbja pielaide

ISO 2 (6H)

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Mērījuma pareizība (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar stiepes izturību līdz

600 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Varš, vāji leģēts, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Universāls uzgaļu turētājs E 6.3 (1/4) Ar ātrās nomaiņas patronu

TURA-UZGAL.-QCCHUK-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 Daudzums
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija