HSS WN tipa RN divpusējs urbis
Divpusējs urbis HSS WN tipa RN
ABP-URB-MET-4,90-MM-HSS
Izstr. nr. 0636999490
EAN 8424448161000
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Urbju komplekts darbam ar plānām tērauda plāksnēm, gala leņķis 130°
Precīza urbšana
Izturīgais spirālurbis ar īpaši īso konstrukciju nodrošina precīzu urbšanu.
Ar pašcentrēšanās funkciju
Šķelšanās punkta dizains nodrošina izcilu centrēšanas efektu pat apaļiem materiāliem, novēršot centrēšanas vai priekšurbšanas nepieciešamību.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Tēraudam
Diametrs (Ø) | 4,90 mm |
Kāta diametrs | 4,90 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Gala leņķis | 130 Degree |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!